Startseite

ZAMET SPA - ZATT10980707 01 COP.CURVA DISCESA 90 75X 75 - T10980707 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT10980707 01 COP.CURVA DISCESA 90 75X 75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 75 mm

  • Länge - 205 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784064712

Artikelnummer

ZATT10980707 01

Herstellernummer

T10980707 01

Hersteller

ZAT

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

75 mm

Länge:

205 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

sonstige

COPERCHIO PER CURVA DISCESA 90' 75X 75