Startseite

ZAMET SPA - ZATT10971010 01 CURVA DISCESA 90 100X100 - T10971010 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT10971010 01 CURVA DISCESA 90 100X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Bauform - Bogen starr

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784064262

Artikelnummer

ZATT10971010 01

Herstellernummer

T10971010 01

Hersteller

ZAT

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Bauform:

Bogen starr

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

100 mm

Farbe:

Zink

Bogenausführung:

glatter Bogen

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

CURVA DISCESA 90' 100X100