Startseite

ZAMET SPA - ZATT10960007 01 COP.CURVA SALIRE 30 75 - T10960007 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT10960007 01 COP.CURVA SALIRE 30 75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 30°

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Breite - 75 mm

  • Länge - 111 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784063548

Artikelnummer

ZATT10960007 01

Herstellernummer

T10960007 01

Hersteller

ZAT

Winkel:

30°

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Breite:

75 mm

Länge:

111 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

sonstige

COPERCHIO CURVA SALITA A 30'