ZAMET SPA - ZATT10940015 15 COP.CURVA SALIRE 45 150 - T10940015 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Richtungsänderung - vertikal steigend
Breite - 150 mm
Länge - 130 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
1 ST
EAN
8025784062664
Artikelnummer
ZATT10940015 15
Herstellernummer
T10940015 15
Hersteller
ZAT
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Breite:
150 mm
Länge:
130 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5015


