Startseite

ZAMET SPA - ZATT10940007 03 COP.CURVA SALIRE 45 75 - T10940007 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT10940007 03 COP.CURVA SALIRE 45 75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Breite - 75 mm

  • Länge - 130 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784062596

Artikelnummer

ZATT10940007 03

Herstellernummer

T10940007 03

Hersteller

ZAT

Winkel:

45°

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Breite:

75 mm

Länge:

130 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

sonstige

COPERCHIO CURVA SALITA A 30'