Startseite

ZAMET SPA - ZATT10930715 01 CURVA SALIRE 45 75X150 - T10930715 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT10930715 01 CURVA SALIRE 45 75X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Bauform - Bogen starr

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 6 ST

EAN

8025784062169

Artikelnummer

ZATT10930715 01

Herstellernummer

T10930715 01

Hersteller

ZAT

Winkel:

45°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Bauform:

Bogen starr

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

100 mm

Farbe:

Zink

Bogenausführung:

glatter Bogen

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

CURVA SALITA A 45' 75X150