Startseite

ZAMET SPA - ZATT10920050 15 COP.SAL.90 T DIEDRO SAL 500 - T10920050 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT10920050 15 COP.SAL.90 T DIEDRO SAL 500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 500 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784061827

Artikelnummer

ZATT10920050 15

Herstellernummer

T10920050 15

Hersteller

ZAT

Winkel:

90°

Breite:

500 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Länge:

141 mm

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Farbe:

blau

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

5015

COPERCHIO SALITA 90' T DIEDRO SALITA 500