Startseite

ZAMET SPA - ZATT10920040 01 COP.SAL.90 T DIEDRO SAL 400 - T10920040 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT10920040 01 COP.SAL.90 T DIEDRO SAL 400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Breite - 400 mm

  • Länge - 141 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784061773

Artikelnummer

ZATT10920040 01

Herstellernummer

T10920040 01

Hersteller

ZAT

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Breite:

400 mm

Länge:

141 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

sonstige

COPERCHIO SALITA 90' T DIEDRO SALITA 400