Startseite

ZAMET SPA - ZATT10920015 15 COP.SAL.90 T DIEDRO SAL 150 - T10920015 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT10920015 15 COP.SAL.90 T DIEDRO SAL 150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Breite - 150 mm

  • Länge - 141 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784061704

Artikelnummer

ZATT10920015 15

Herstellernummer

T10920015 15

Hersteller

ZAT

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Breite:

150 mm

Länge:

141 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

COPERCHIO SALITA 90' T DIEDRO SALITA 150