Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

ZAMET SPA - ZATT10920010 15 COP.SAL.90 T DIEDRO SAL 100 - T10920010 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT10920010 15 COP.SAL.90 T DIEDRO SAL 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Breite - 100 mm

  • Länge - 141 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784061674

Artikelnummer

ZATT10920010 15

Herstellernummer

T10920010 15

Hersteller

ZAT

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Breite:

100 mm

Länge:

141 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

COPERCHIO SALITA 90' T DIEDRO SALITA 100