ZAMET SPA - ZATT10911020 01 CURVA SALIRE 90 100X200 - T10911020 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm
Bauform - Bogen starr
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8025784061445
Artikelnummer
ZATT10911020 01
Herstellernummer
T10911020 01
Hersteller
ZAT
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Bauform:
Bogen starr
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
100 mm
Farbe:
Zink
Bogenausführung:
glatter Bogen
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


