Startseite

ZAMET SPA - ZATT10900060 01 COP.CURVA PIANA 30 600 - T10900060 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT10900060 01 COP.CURVA PIANA 30 600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 30°

  • Breite - 600 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784060875

Artikelnummer

ZATT10900060 01

Herstellernummer

T10900060 01

Hersteller

ZAT

Winkel:

30°

Breite:

600 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

406 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

COPERCHIO CURVA PIANA 30'