Startseite

ZAMET SPA - ZATT10900030 03 COP.CURVA PIANA 30 300 - T10900030 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT10900030 03 COP.CURVA PIANA 30 300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 30°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 300 mm

  • Länge - 256 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784060790

Artikelnummer

ZATT10900030 03

Herstellernummer

T10900030 03

Hersteller

ZAT

Winkel:

30°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

300 mm

Länge:

256 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

sonstige

COPERCHIO CURVA PIANA 30'