Startseite

ZAMET SPA - ZATT10900020 03 COP.CURVA PIANA 30 200 - T10900020 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT10900020 03 COP.CURVA PIANA 30 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 30°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 200 mm

  • Länge - 206 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784060769

Artikelnummer

ZATT10900020 03

Herstellernummer

T10900020 03

Hersteller

ZAT

Winkel:

30°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

200 mm

Länge:

206 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

sonstige

COPERCHIO CURVA PIANA 30'