Startseite

ZAMET SPA - ZATT10880015 03 COP.CURVA PIANA 45 150 - T10880015 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT10880015 03 COP.CURVA PIANA 45 150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 150 mm

  • Länge - 228 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784059770

Artikelnummer

ZATT10880015 03

Herstellernummer

T10880015 03

Hersteller

ZAT

Winkel:

45°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

150 mm

Länge:

228 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

sonstige

COPERCHIO CURVA PIANA 30'