Startseite

ZAMET SPA - ZATT10880010 15 COP.CURVA PIANA 45 100 - T10880010 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT10880010 15 COP.CURVA PIANA 45 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Breite - 100 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784059756

Artikelnummer

ZATT10880010 15

Herstellernummer

T10880010 15

Hersteller

ZAT

Winkel:

45°

Breite:

100 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Länge:

192 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Farbe:

blau

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

5015

COPERCHIO CURVA PIANA 30'