Startseite

ZAMET SPA - ZATT10880007 01 COP.CURVA PIANA 45 75 - T10880007 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT10880007 01 COP.CURVA PIANA 45 75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 75 mm

  • Länge - 175 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784059701

Artikelnummer

ZATT10880007 01

Herstellernummer

T10880007 01

Hersteller

ZAT

Winkel:

45°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

75 mm

Länge:

175 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

sonstige

COPERCHIO CURVA PIANA 30'