Startseite

ZAMET SPA - ZATT10871010 01 CURVA PIANA 45 100X100 - T10871010 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT10871010 01 CURVA PIANA   45         100X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 45°

  • Bauform - Bogen starr

  • Bogenausführung - glatter Bogen

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784059466

Artikelnummer

ZATT10871010 01

Herstellernummer

T10871010 01

Hersteller

ZAT

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

45°

Bauform:

Bogen starr

Bogenausführung:

glatter Bogen

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Materialstärke:

1 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

CURVA PIANA 45' 100X100