Startseite

ZAMET SPA - ZATT10840060 15 COP.CURVA PIANA 90 600 - T10840060 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT10840060 15 COP.CURVA PIANA 90 600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 600 mm

  • Länge - 730 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784058971

Artikelnummer

ZATT10840060 15

Herstellernummer

T10840060 15

Hersteller

ZAT

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

600 mm

Länge:

730 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

COPERCHIO CURVA PIANA 90' 600