Startseite

ZAMET SPA - ZATT10840050 03 COP.CURVA PIANA 90 500 - T10840050 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT10840050 03 COP.CURVA PIANA 90 500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 500 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784058933

Artikelnummer

ZATT10840050 03

Herstellernummer

T10840050 03

Hersteller

ZAT

Winkel:

90°

Breite:

500 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

630 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

COPERCHIO CURVA PIANA 90' 500