Startseite

ZAMET SPA - ZATT10840005 03 COP.CURVA PIANA 90 50 - T10840005 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT10840005 03 COP.CURVA PIANA 90 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 50 mm

  • Länge - 180 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784058728

Artikelnummer

ZATT10840005 03

Herstellernummer

T10840005 03

Hersteller

ZAT

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

50 mm

Länge:

180 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

sonstige

COPERCHIO CURVA PIANA 90' 50