Startseite

ZAMET SPA - ZATT10831020 01 CURVA PIANA 90 100X200 - T10831020 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT10831020 01 CURVA PIANA   90         100X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Bogenausführung - glatter Bogen

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784058568

Artikelnummer

ZATT10831020 01

Herstellernummer

T10831020 01

Hersteller

ZAT

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Bogenausführung:

glatter Bogen

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Materialstärke:

1 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

CURVA PIANA 90' 100X200