Startseite

ZAMET SPA - ZATT10830750 01 CURVA PIANA 90 75X500 - T10830750 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT10830750 01 CURVA PIANA 90 75X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Bauform - Bogen starr

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784058445

Artikelnummer

ZATT10830750 01

Herstellernummer

T10830750 01

Hersteller

ZAT

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Bauform:

Bogen starr

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

100 mm

Farbe:

Zink

Bogenausführung:

glatter Bogen

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

CURVA PIANA 90' 75X500