Startseite

ZAMET SPA - ZATT10765040 15 COP.RIDUZIONE SX 500- 400 - T10765040 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT10765040 15 COP.RIDUZIONE SX 500- 400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 500 mm

  • Breite (kleines Maß) - 400 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784057981

Artikelnummer

ZATT10765040 15

Herstellernummer

T10765040 15

Hersteller

ZAT

Breite (großes Maß):

500 mm

Breite (kleines Maß):

400 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

COPERCHIO RIDUZIONE SX 500- 400