Startseite

ZAMET SPA - ZATT10752524 01 RIDUZIONE SX 75X200- 75X150 - T10752524 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT10752524 01 RIDUZIONE SX 75X200- 75X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (kleines Maß) - 150 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 14 ST

EAN

8025784057455

Artikelnummer

ZATT10752524 01

Herstellernummer

T10752524 01

Hersteller

ZAT

Breite (großes Maß):

200 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (kleines Maß):

150 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Zink

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RIDUZIONE SX 75X200- 75X150