Startseite
Neu

ZAMET SPA - ZATT10743020 01 COP.RIDUZIONE DX 300- 200 - T10743020 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT10743020 01 COP.RIDUZIONE     DX    300-    200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784057097

Artikelnummer

ZATT10743020 01

Herstellernummer

T10743020 01

Hersteller

ZAT

Breite (großes Maß):

300 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

COPERCHIO RIDUZIONE DX 300- 200