Startseite

ZAMET SPA - ZATT10741007 01 COP.RIDUZIONE DX 100- 75 - T10741007 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT10741007 01 COP.RIDUZIONE DX 100- 75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 100 mm

  • Breite (kleines Maß) - 75 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784057004

Artikelnummer

ZATT10741007 01

Herstellernummer

T10741007 01

Hersteller

ZAT

Breite (großes Maß):

100 mm

Breite (kleines Maß):

75 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

COPERCHIO RIDUZIONE DX 100- 75