Startseite

ZAMET SPA - ZATT10732726 01 RIDUZIONE DX 75X400- 75X300 - T10732726 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT10732726 01 RIDUZIONE DX 75X400- 75X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 6 ST

EAN

8025784056700

Artikelnummer

ZATT10732726 01

Herstellernummer

T10732726 01

Hersteller

ZAT

Breite (großes Maß):

400 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Zink

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RIDUZIONE DX 75X400- 75X300