Startseite

ZAMET SPA - ZATT10726050 01 COP.RIDUZIONE CENTR 600- 500 - T10726050 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT10726050 01 COP.RIDUZIONE CENTR 600- 500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 600 mm

  • Breite (kleines Maß) - 500 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784056373

Artikelnummer

ZATT10726050 01

Herstellernummer

T10726050 01

Hersteller

ZAT

Breite (großes Maß):

600 mm

Breite (kleines Maß):

500 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

COPERCHIO RIDUZIONE CENTRALE 600- 500