Startseite

ZAMET SPA - ZATT10722015 15 COP.RIDUZIONE CENTR 200- 150 - T10722015 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT10722015 15 COP.RIDUZIONE CENTR 200- 150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Breite (kleines Maß) - 150 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784056274

Artikelnummer

ZATT10722015 15

Herstellernummer

T10722015 15

Hersteller

ZAT

Breite (großes Maß):

200 mm

Breite (kleines Maß):

150 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

COPERCHIO RIDUZIONE CENTRALE 200- 150