Startseite

ZAMET SPA - ZATT10721510 03 COP.RIDUZIONE CENTR 150- 100 - T10721510 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT10721510 03 COP.RIDUZIONE CENTR 150- 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784056236

Artikelnummer

ZATT10721510 03

Herstellernummer

T10721510 03

Hersteller

ZAT

Breite (großes Maß):

150 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

COPERCHIO RIDUZIONE CENTRALE 150- 100