Startseite

ZAMET SPA - ZATT10721007 03 COP.RIDUZIONE CENTR 100- 75 - T10721007 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT10721007 03 COP.RIDUZIONE CENTR 100- 75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 100 mm

  • Breite (kleines Maß) - 75 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784056205

Artikelnummer

ZATT10721007 03

Herstellernummer

T10721007 03

Hersteller

ZAT

Breite (großes Maß):

100 mm

Breite (kleines Maß):

75 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

COPERCHIO RIDUZIONE CENTRALE 100- 75