Startseite

ZAMET SPA - ZATT10713736 01 RIDUZIONE CENTR 100X400-100X300 - T10713736 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT10713736 01 RIDUZIONE CENTR 100X400-100X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784056076

Artikelnummer

ZATT10713736 01

Herstellernummer

T10713736 01

Hersteller

ZAT

Breite (großes Maß):

400 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Zink

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RIDUZIONE CENTRALE 100X400-100X300