Startseite

ZAMET SPA - ZATT10713433 01 RIDUZIONE CENTR 100X150-100X100 - T10713433 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT10713433 01 RIDUZIONE CENTR 100X150-100X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784055987

Artikelnummer

ZATT10713433 01

Herstellernummer

T10713433 01

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Breite (großes Maß):

150 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

RIDUZIONE CENTRALE 100X150-100X100