Startseite

ZAMET SPA - ZATT10712928 03 RIDUZIONE CENTR 75X600- 75X500 - T10712928 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT10712928 03 RIDUZIONE CENTR 75X600- 75X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 600 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (kleines Maß) - 500 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784055963

Artikelnummer

ZATT10712928 03

Herstellernummer

T10712928 03

Hersteller

ZAT

Breite (großes Maß):

600 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (kleines Maß):

500 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Zink

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RIDUZIONE CENTRALE 75X600- 75X500