Startseite

ZAMET SPA - ZATT10712827 01 RIDUZIONE CENTR 75X500- 75X400 - T10712827 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT10712827 01 RIDUZIONE CENTR 75X500- 75X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (großes Maß) - 500 mm

  • Breite (kleines Maß) - 400 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784055925

Artikelnummer

ZATT10712827 01

Herstellernummer

T10712827 01

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (großes Maß):

500 mm

Breite (kleines Maß):

400 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

RIDUZIONE CENTRALE 75X500- 75X400