ZAMET SPA - ZATT10712726 01 RIDUZIONE CENTR 75X400- 75X300 - T10712726 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 400 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Packung
6 ST
EAN
8025784055895
Artikelnummer
ZATT10712726 01
Herstellernummer
T10712726 01
Hersteller
ZAT
Breite (großes Maß):
400 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


