ZAMET SPA - ZATT10712625 01 RIDUZIONE CENTR 75X300- 75X200 - T10712625 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 300 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Breite (kleines Maß) - 200 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Packung
10 ST
EAN
8025784055864
Artikelnummer
ZATT10712625 01
Herstellernummer
T10712625 01
Hersteller
ZAT
Breite (großes Maß):
300 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Breite (kleines Maß):
200 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


