Startseite

ZAMET SPA - ZATT10711514 03 RIDUZIONE CENTR 50X200- 50X150 - T10711514 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT10711514 03 RIDUZIONE CENTR 50X200- 50X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Breite (kleines Maß) - 150 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784055635

Artikelnummer

ZATT10711514 03

Herstellernummer

T10711514 03

Hersteller

ZAT

Breite (großes Maß):

200 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Breite (kleines Maß):

150 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Zink

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RIDUZIONE CENTRALE 50X200- 50X150