Startseite

ZAMET SPA - ZATT06241200 01 DADO ESAGONALE 12 CONF.100 - T06241200 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT06241200 01 DADO ESAGONALE 12 CONF.100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mutter

  • Mit Flansch - nein

  • Schweißbar - ja

  • Selbstsichernd - nein

  • Mit Nylonring - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784055345

Artikelnummer

ZATT06241200 01

Herstellernummer

T06241200 01

Hersteller

ZAT

Ausführung:

Mutter

Mit Flansch:

nein

Schweißbar:

ja

Selbstsichernd:

nein

Mit Nylonring:

nein

Schraubsystem:

Außensechskant

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sendzimirverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

12

Schlüsselweite:

0 mm

Gewindegänge pro Zoll:

0

Gewindeart:

metrisch

Linksgewinde:

nein

Höhe:

10 mm

Farbe:

Zink

DADO ESAGONALE 12 CONFEZIONE 100