Startseite

ZAMET SPA - ZATT06231250 40 VITE ESAGONALE 12X50 CONF.100 - T06231250 40

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT06231250 40 VITE ESAGONALE 12X50 CONF.100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge bis Unterkante Kopf - 50 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784055277

Artikelnummer

ZATT06231250 40

Herstellernummer

T06231250 40

Hersteller

ZAT

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge bis Unterkante Kopf:

50 mm

Gewindemaß (metrisch):

12

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Senkkopf:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindelänge:

50 mm

Mit Mutter:

nein

Gewindeart:

metrisch

Farbe:

Edelstahl

Mit Flansch:

nein

Schlüsselweite:

19 mm

Selbstsichernd:

nein

Maß Vierkantansatz:

0 mm

Kopfdurchmesser:

19 mm

Mit Unterlegscheibe:

nein

Linksgewinde:

nein

Gewindegänge pro Zoll:

0

Kopfhöhe:

8 mm

BULLONE ESAGONALE 12X50 CONFEZIONE 100