ZAMET SPA - ZATT06231025 01 VITE ESAGONALE 10X25 CONF.100 - T06231025 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Werkstoff - Stahl
Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm
Gewindemaß (metrisch) - 10
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8025784055109
Artikelnummer
ZATT06231025 01
Herstellernummer
T06231025 01
Hersteller
ZAT
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Werkstoff:
Stahl
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Werkstoffgüte:
sonstige
Senkkopf:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindelänge:
25 mm
Mit Mutter:
nein
Gewindeart:
metrisch
Farbe:
sonstige
Mit Flansch:
nein
Schlüsselweite:
17 mm
Selbstsichernd:
nein
Maß Vierkantansatz:
0 mm
Kopfdurchmesser:
17 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein
Linksgewinde:
nein
Gewindegänge pro Zoll:
0
Kopfhöhe:
7 mm


