Startseite

ZAMET SPA - ZATT03700000 01 ATTACCO SOF. REGOLABILE - T03700000 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT03700000 01 ATTACCO SOF. REGOLABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - eingehängt

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Rinnenbefestigung - schraubenlos

Packung

  • 20 ST

EAN

8025784054706

Artikelnummer

ZATT03700000 01

Herstellernummer

T03700000 01

Hersteller

ZAT

Ausführung:

eingehängt

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Rinnenbefestigung:

schraubenlos

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ATTACCO A SOFFITTO REGOLABILE