ZAMET SPA - ZATT03660010 15 STAFFA A SOFFITTO 100 - T03660010 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - eingehängt
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Rinnenbefestigung - schraubbar
Geeignet für Gitterrinne - nein
Packung
1 ST
EAN
8025784054492
Artikelnummer
ZATT03660010 15
Herstellernummer
T03660010 15
Hersteller
ZAT
Ausführung:
eingehängt
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Farbe:
blau
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
5015


