Startseite

ZAMET SPA - ZATT03650015 15 STAFFA A SOFFITTO A T 150 - T03650015 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT03650015 15 STAFFA A SOFFITTO A T 150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - eingehängt

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784054256

Artikelnummer

ZATT03650015 15

Herstellernummer

T03650015 15

Hersteller

ZAT

Ausführung:

eingehängt

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

STAFFA A SOFFITTO A T 150