ZAMET SPA - ZATT03650008 01 STAFFA A SOFFITTO A T 75 - T03650008 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - eingehängt
Geeignet für Gitterrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - ja
Geeignet für Kabelrinne - ja
Rinnenbefestigung - schraubbar
Packung
10 ST
EAN
8025784054102
Artikelnummer
ZATT03650008 01
Herstellernummer
T03650008 01
Hersteller
ZAT
Ausführung:
eingehängt
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink


