Startseite

ZAMET SPA - ZATT03600000 01 STAFFA A SEGGIOLA - T03600000 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT03600000 01 STAFFA A SEGGIOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 385 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784054065

Artikelnummer

ZATT03600000 01

Herstellernummer

T03600000 01

Hersteller

ZAT

Breite:

45 mm

Höhe:

385 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

STAFFA A SEGGIOLA