ZAMET SPA - ZATT03550030 01 MENSOLA CON PIASTRA E DADO 300 - T03550030 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 310 mm
Höhe - 40 mm
Ausführung - Klemmausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8025784054003
Artikelnummer
ZATT03550030 01
Herstellernummer
T03550030 01
Hersteller
ZAT
Länge:
310 mm
Höhe:
40 mm
Ausführung:
Klemmausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
40 mm
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
MENSOLA CON PIASTRA E DADO 300


