Startseite

ZAMET SPA - ZATT03550015 15 MENSOLA CON PIASTRA E DADO 150 - T03550015 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT03550015 15 MENSOLA CON PIASTRA E DADO 150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 160 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Ausführung - Klemmausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784053914

Artikelnummer

ZATT03550015 15

Herstellernummer

T03550015 15

Hersteller

ZAT

Länge:

160 mm

Höhe:

40 mm

Ausführung:

Klemmausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Breite:

40 mm

Farbe:

blau

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

5015

MENSOLA CON PIASTRA E DADO 150