ZAMET SPA - ZATT03550010 01 MENSOLA CON PIASTRA E DADO 120 - T03550010 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 130 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 40 mm
Ausführung - Klemmausleger
Werkstoff - Stahl
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8025784053822
Artikelnummer
ZATT03550010 01
Herstellernummer
T03550010 01
Hersteller
ZAT
Länge:
130 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Ausführung:
Klemmausleger
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
MENSOLA CON PIASTRA E DADO 120


